| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8665130 Herst.-Nr.: XTANS-DIN939-M10X80 EAN/GTIN: 4015081696253 |
| |
|
| | |
| Stiftschraube; Schraubstifte M10x80, DIN939, verzinkt, Stahl 8.8, beide Seiten mit einem M10 Gewinde, Einschraubende 1,25 d Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Werkstoff: Stahl, Durchmesser (metrisch): 10, Einschraublänge: 1,25d, Arbeitslänge: 80 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTANS-DIN939-M10X80 | Ident Code: | 173039 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 1,15* | € 1,41* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 1,25* | € 1,53* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,40* | € 1,71* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,42* | € 1,74* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,28* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|