Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: C rimpanschluss, Anschlussquerschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8423794
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22
EAN/GTIN:
     4055626150772
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 28- 22, High Density Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: 115 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Min. Anzahl der Steckzyklen: 200
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22
Ident Code:
1418790
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, crimpstecker, Sonderstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,2932*
€ 0,3832*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2877*
€ 0,3833*
100
€ 5,00*
ab € 0,3054*
€ 0,3954*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,31226*
€ 0,40226*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3527*
€ 0,4527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4527*
€ 0,53871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3927*
€ 0,46731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3827*
€ 0,45541
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3527*
€ 0,41971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1655124
ab € 1,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1655182
ab € 4,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1655247
ab € 5,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212510
ab € 675,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1658503
ab € 20,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.