Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz, 24VAC, 1S+1Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8395329
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Z-SCH24/1/2"5-11
EAN/GTIN:
     9010238040311
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 1s 1ö
installationsschütz
eaton installationsschütz
Installationsschütz, Steuerspannung 24V AC, Bemessungsbetriebsstrom AC1 25A, Funktion: 1 x Schließer und 1 x Öffner, Einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, 1TE, Normen IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095 und VDE 0660-5-1 Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 440 V, Breite in Teilungseinheiten: 1, Gebrauchskategorie: 1, Max. Glühlampenlast: 3000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1160 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 2552 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1044 VA, Schieber für Handschaltung: false, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsbetriebsstrom: 25 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Bemessungsbetätigungsspannung: 20,4...26,4 V, Brummfrei: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
Z-SCH24/1/2"5-11
Ident Code:
193888
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 42,81*
€ 55,54*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 42,56*
€ 55,66*
1
Frei Haus
ab € 43,50*
€ 56,66*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 46,53*
€ 57,67*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 47,52*
€ 61,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.