|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-8320500 Herst.-Nr.: PLUTOCABLECP400 EAN/GTIN: 7350024467734 |
| |
|
|  |  |
 | Die CP400 Serie gibt es mit verschiedenen Bildschirmgrößen von 4,3 Zoll bis 15 Zoll. Die Geräte sind sehr flexibel und speziell für Anwendungen in komplexen Systemen oder Prozessen vorgesehen. Mit den übersichtlichen Fließbildern, die mit Hilfe der PB610 Engineering-Software erstellt werden, bieten die Geräte der CP600 Serie eine bessere Informationsdarstellung für eine einfachere Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Die Panels sind hervorragend geeignet für die Visualisierung der Zustände in und die Interaktion mit Sicherheitsnetzwerken, bestehend aus Pluto-Modulen. Es sind Ausführungen speziell für den Food&Bevaerage-Bereich mit IP69K, sowie Economy-Varianten erhältlich. Funktion: SPS-Programmiergerät, Polzahl: 9, Länge: 2,9 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Geeignet für digitale Signale: false, Geeignet für analoge Signale: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PLUTOCABLECP400 | Ident Code: | 2TLA020070R6700 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 68,48* | € 87,05* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 70,65* | € 89,23* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 73,06* | € 92,32* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 75,03* | € 95,09* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 77,53* | € 97,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|