| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8174754 Herst.-Nr.: ZBK7035 EAN/GTIN: 5411815253355 |
| |
|
| | |
| Allgemeines Zubehör Lüften und Heizen. ZBK7035 Klima Belüftungskappe IP44 RAL7035 Set=2St. Montageart: Schnappbefestigung, Breite: 68 mm, Höhe: 18 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 320 mm, Für max. Anzahl Lüfter: 0, mit eingebautem Filter: false, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP44, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZBK7035 | Ident Code: | 4TBP833677C0100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,41* | € 12,22* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,71* | € 14,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|