| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8173451 Herst.-Nr.: KEM39S51Z0LMF EAN/GTIN: 3250611141952 |
|
|
| | |
| unibar M, 1000A, Kabelendeinspeisung mit Einführungsplatte (für Einleiterkabel)l. Kabelendeinspeisungkasten ohne Klemmblock zum Einbau an ein 5-poliges Stromschienen-System für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Einspeisungskasten bestehend aus Stahlblechkasten (verzinkt und lackiert), Kabeldurchführungstüllen und Anschluss-Bolzen. In den Einspeisungskasten ist ein Stromschienen-Anschluss eingebaut mit Möglichkeit zum Kabelanschluss. Hinweis: Die Lage des PE-Anschlusskabels kann geändert werden. Farbe: grau, Breite: 440 mm, Ausführung: Einzel, Höhe: 200 mm, RAL-Nummer: 7035, Polzahl: 5, Länge: 687 mm, Einspeisungsstelle: Ende, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 1000 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | KEM39S51Z0LMF |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 626,81* | € 719,94* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 625,64* | € 720,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 632,53* | € 726,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 655,65* | € 750,62* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 658,38* | € 752,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|