| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8173373 Herst.-Nr.: EKSQ120BL25 EAN/GTIN: 4012740029308 |
| |
|
| | |
| Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm. Nivellierbare Kassette für Revisonsöffnung bis 20 kN, quardratisch, bestehend aus Kassettenrahmen, Blind-Kassettendeckel, Dichtung. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können. Für den Einbau von stufenweise absenkbaren Gerätebechern, für bis zu 12 Geräte 45 x 45 mm. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2. Ausführung: quadratisch, Nenngröße: 243 mm, Anzahl der einbaubaren Geräte: 12, Anzahl der Gerätebecher: 3, Werkstoff: rostfreier Stahl, Bodenpflege: nass, Breite Einbaumaß: 244 mm, Farbe Leitungsauslass: grau, Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern: true, Kassettenhöhe: 120 mm, Länge Einbaumaß: 244 mm, Min. Einbautiefe: 120 mm, Tiefe der Bodenbelagaussparung: 25 mm, Nivellierhöhe: 120...216 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | EKSQ120BL25 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 362,54* | € 427,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 388,32* | € 453,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 386,30* | € 453,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,06* | € 457,54* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 415,42* | € 481,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|