| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8151985 Herst.-Nr.: 10236017 EAN/GTIN: 4014651360174 |
| |
|
| | |
| Schaumstoffeinlage L-BOXX 136 aus dem Sortimo- System. Leichte und perfekte Anpassung durch vorperforiertem Rasterschaumstoff. Individuelle Anpassung des Einsatzes ermöglicht den sicheren Transport hochwertiger Messtechnik oder anderem wertvollen Inhalt. Inkl. zusätzliche Schaumeinlage als Bodenplatte zum optimalen Schutz. Rasterabmessung 15 mm x 15 mm. Abmessungen H 85 mm, Breite 405 mm, Tiefe 315 mm. Abmessung der Schaumeinlage 375 mm x 315 mm x 10 mm. Eigengewicht komplett 0,29 kg. Ausführung Einlage. Werkstoff Polyurethan PU. Farbe grau. Abbildung entspricht Beispielanwendung. Lieferumfang ohne Messtechnik. Farbe: grau, Breite: 405 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 315 mm, RAL-Nummer: 7016, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Materialstärke: 15 mm, Durchmesser: 0 mm, Werkstoff: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: true, Geeignet für Lochplatte: false, Steckbefestigung: false, Schraubbefestigung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BENNING Elektrotechnik & Elektronik | Produkt Typ: | 10236017 | Ident Code: | 10236017 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Werkzeugträger, Werkzeugtasche, Rolltasche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,83* | € 33,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,60* | € 33,85* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,55* | € 33,93* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,71* | € 34,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,62* | € 37,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|