| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8129574 Herst.-Nr.: UDB-18GS-2E0-0,2M-V15 EAN/GTIN: 4050143502158 |
|
|
| | |
| Erfassungsbereich: 20 ... 60 mm, optimaler Abstand: 45 mm, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Welligkeit 10%SS, Ausgangstyp: Schaltausgang: NPN, Schließer, Einschaltverzug: 15 ms, Ausschaltverzug: 15 ms Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel mit Steckverbinder, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 40 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors: Glas, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UDB-18GS-2E0-0,2M-V15 | Ident Code: | 70120101-100000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 331,80* | € 396,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 338,08* | € 401,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|