Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, Stahl, HD, 13 mm L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7855010
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     PLN13HD
EAN/GTIN:
     8711893153958
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Unterlegscheibe zur Installation in Verbindung mit Montageschienen. Ausführung: sonstige, Geeignet für: C-Profil, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, mit Schraubzubehör: false, In der Schiene: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Winkel: 90 °, Auf der Schiene: true, Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
PLN13HD
Ident Code:
589949
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,22183*
€ 2,63183*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,3018*
€ 2,7218*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,4331*
€ 2,8731*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7218*
€ 3,23894
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6718*
€ 3,17944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5818*
€ 3,07234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,4518*
€ 2,91764
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,3018*
€ 2,73914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 272,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.