Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Track Light, T26, 8W 4000K, 80 CRI, 24°, weiß, 1000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7800810
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     950003
EAN/GTIN:
     4019768122684
Schienenstrahler T26 weiß LED Anbauleuchte Einsatzmöglichkeiten Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Museen, Messen etc. 1000 lm Gehäusefarbe: weiß, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°, Farbtemperatur: 4000 K, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, mit Betriebsgerät: true, Ohne Dimmfunktion: true, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
950003
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,81*
€ 34,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,13*
€ 37,49*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.