| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7719373 Herst.-Nr.: 863701 EAN/GTIN: 3414972448659 |
|
|
| | |
| Funk-Szenentaster Tag/Nacht für 'Niloe Step with Netatmo' - Wird genutzt um Alltagsszenarien für die Zeit des Schlafengehens bzw. Aufwachens zu erstellen. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. Die Szenarien können über die App 'Home + Control'eingerichtet werden. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. CR 2032 - 3 V-Knopfzellen im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Wippe. Ausführung: Niloe Step in der Farbe Aluminium Stromversorgung: Batterie, Reichweite: 185 m, Rollingcode-System: true, Anzahl der Befehle: 2, Funktaster unter Putz: false, Funktaster auf Putz: true, Tastatur-Schutzabdeckung: false, Funkfrequenz: 2400 MHz, mit Funkhandsender: true, mit Funkcodiergerät: true, Codelänge (Bit): 128, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 863701 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,45* | € 44,48* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,85* | € 52,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|