| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7719360 Herst.-Nr.: 863600 EAN/GTIN: 3414972457668 |
| |
|
| | |
| Set bestehend aus Gateway und Master-Switch für Niloe Step with Netatmo zur Erstellung einer vernetzten Installation; Farbe: Ultraweiß Montageart: Unterputz, Ausführung: Mehrfach-Schnittstellen, Spannungsart: AC, Bussystem KNX: false, Bussystem Powernet: false, Andere Bussysteme: Zigbee, Bussystem LON: false, Demontageschutz: true, Funk-Schnittstelle: true, IR-Schnittstelle: false, Protokoll: TCP/IP, Providerabhängig: false, Updatefähig: true, Visualisierung: true, Web-Server: false, Betriebsspannung: 230...250 V, Schutzart (IP): IP40, Max. Anzahl der Geräte pro Kanal: 100 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 863600 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,09* | € 104,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 97,38* | € 123,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|