| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7719336 Herst.-Nr.: 660182 EAN/GTIN: 3414972359849 |
| |
|
| | |
| Ersatzakku 3,6 V 0,5 Ah Ni-MH für Leuchten Best.Nr. 660155 Nennspannung: 3,6 V, Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid, Gewicht: 60 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 500 mAh, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: AAA, Kunststoffgehäuse: false, Geeignet für Ex-Bereich: false, Umgebungstemperatur: -...- °C, Geeignet für Schnellladung: false, Akkupack: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 660182 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,35* | € 12,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,06* | € 13,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|