|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-7713235 Herst.-Nr.: CPAD-00/234 EAN/GTIN: 9010653018605 |
| |
|
|  |  |
 | CPAD-00/234_Multifunktionstaster, 2-f, reinweiß Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Kanäle: 2, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: xComfort, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CPAD-00/234 | Ident Code: | EP-500384 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 51,55* | € 66,93* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 51,64* | € 67,04* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 53,43* | € 69,28* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 64,01* | € 81,66* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 66,43* | € 84,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|