Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,5 - DIGITAL E/A,SOURCE LT4000 TF T MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7686362
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PFXLM4201TADDC
EAN/GTIN:
     3606489670733
Suchbegriffe:
Textdisplay
Alarmanzeige
Bedienterminal
Maschinenterminal
Grafische LCD-Einheit Einbautiefe: 74,95 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Bildschirmdiagonale: 3,5 Zoll, Betriebstemperatur: -20...60 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0,0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: true, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 65536, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 320, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 240, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 0,0, mit nummerischer Tastatur: false, mit Alpha Tastatur: false, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: 16000 kByte, mit Meldungsanzeige: true, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): false, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: true, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: true, mit Rezepturen: false, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 0,0, mit Druckausgabe: false, Anzahl der Online-Sprachen: 4, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP65/IP67, mit SW-Schnittstellen: true, Breite der Front: 128 mm, Höhe der Front: 102 mm, Tragschienenmontage möglich: true, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: true, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Ausführung des Displays: LCD, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: 0,0, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0,0, Anzahl der Systemtasten: 0,0, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Schutzart (NEMA), frontseitig: 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
PFXLM4201TADDC
Weitere Suchbegriffe: Operator Panel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 483,86*
€ 546,31*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 484,77*
€ 546,88*
Frei Haus
ab € 488,71*
€ 551,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 556,59*
€ 629,93*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 564,77*
€ 638,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,29*
€ 759,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,37*
€ 751,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,43*
€ 716,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,71*
€ 700,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,77*
€ 672,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.