Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaste, flach, tastend, 1 Ö, Kabel (schwarz) mit offenem Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7685339
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C30C-FDL-R-K01-24-P65
EAN/GTIN:
     4015081814787
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton 24v
leuchtdrucktaster 24v
Leuchtdrucktaste, RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: flach, tastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 3.5 m, Farbe LED: rot, Tastenplatte: rot, Tastenplatte unbeschriftet, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Zwangsöffnung (ZW): ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Lochdurchmesser: 30,5 mm, Farbe des Knopfes: rot, Geeignet für Beleuchtung: true, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: true, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: Chrom, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Versorgungsspannung der Lampe: 24 V, Schaltfunktion verrastend: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
C30C-FDL-R-K01-24-P65
Ident Code:
185977
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster eaton, Leuchtschalter, Komplettgerät, Fünffachdrucktaster, Einfach-Drucktaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,81*
€ 54,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,59*
€ 54,40*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,75*
€ 54,40*
Frei Haus
ab € 42,57*
€ 55,39*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,63*
€ 60,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.