Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer, flache Front, M30, 3 0.5 mm, ohne Skala/Beschriftung, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7685248
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M30I-FR470K-BLANK
EAN/GTIN:
     4015081858026
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
eaton (moeller) potentiometer
Potentiometer, Design RMQ: flache Front, Typkenner: M30, Einbaudurchmesser: 30.5 mm, Einzelgerät, Beschreibung: 3 separate Schraubanschlüsse, Genauigkeit des Widerstandwerts: ± 10% (linear), ohne Skala/Beschriftung, Widerstand: R= 470 kOhm, Nennleistung: P= 0.5 W, Schutzart: IP66, Frontring Edelstahl, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Lochdurchmesser: 30 mm, Leistungsaufnahme: 0,5 W, Widerstand: 470000 Ohm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Umdrehungen: 1, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M30I-FR470K-BLANK
Ident Code:
188124
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,5w, Dreistufen-Schalter ohne Nullstellung, Drehzahlregler, Installationsschalter, Dreistufen-Schalter mit Nullstellung, Dreistellungsschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,68*
€ 53,47*
€ 5,95*
ab € 40,88*
€ 53,58*
Frei Haus
ab € 41,43*
€ 54,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,83*
€ 54,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,55*
€ 60,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.