Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7659915 Herst.-Nr.: SACC-E-M12MSL-4FE-M16XL/0,2GR EAN/GTIN: 4055626424316 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder, Leistung, 5-polig, Stecker, M12, L - Power, Vorderwandmontage, Vierkantflansch, Einzellitzen, Kabellänge: 0,2 m, 2,50 mm², PEX-Litze Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 63 V, Geschirmt: false, Kontaktausführung: Stift, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP65/IP67, mit Schutzleiter: false, Bemessungsstrom In: 16 A, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 5, Anzahl der Datenkontakte: 0, Werkstoff des Gewinderings: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-E-M12MSL-4FE-M16XL/0,2GR | Ident Code: | 1425582 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Leistungsstecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, leistungsstecker 4polig, as-i kabel, sensorsteckverbinder 4 polig |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 10,34* | € 11,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,78* | € 14,08* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 9,92* | € 14,22* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,45* | € 15,06* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,50* | € 15,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|