| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7619627 Herst.-Nr.: ICALCU1858 EAN/GTIN: 8014212485359 |
| |
|
| | |
| für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Rohrabmessung nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen Farbe: sonstige, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Aluminium/Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 8, Querschnittsform: rund/sektorförmig, Schmale Flanschausführung: false, Nennquerschnitt Aluminium, SE: 240 mm², Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: 185 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICALCU1858 | Ident Code: | 183942 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,15* | € 81,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,2415* | € 81,3515* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 65,892* | € 83,132* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 79,4325* | € 99,0925* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,1784* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|