| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7619624 Herst.-Nr.: ICALCU708 EAN/GTIN: 8014212410511 |
| |
|
| | |
| für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Rohrabmessung nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen Farbe: sonstige, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Aluminium/Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 8, Querschnittsform: rund/sektorförmig, Schmale Flanschausführung: false, Nennquerschnitt Aluminium, SE: 95 mm², Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: 70 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICALCU708 | Ident Code: | 183559 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,44* | € 87,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,151* | € 87,661* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 74,923* | € 93,953* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,694* | € 96,714* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,4923* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|