| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7472379 Herst.-Nr.: PLUG10-PE-BK-4000 EAN/GTIN: 4031026337746 |
| |
|
| | |
| Einfach Montage, werkzeugfrei. Abdeckung der Bohrung durch Teller schützt vor Schmutz und Spritzwasser. Diese Produkte wurden speziell für die Automobilindustrie entwickelt und finden überall dort Anwendung, wo Bohrungen und Löcher verschlossen bzw. Leitungen sicher geführt werden müssen. Unter anderem werden diese Produkte auch aus optischen Gründen verwendet. Farbe: schwarz, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | PLUG10-PE-BK-4000 | Ident Code: | 151-00426 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtstopfen kunststoff, Blindstopfen (Elektroinstall., Teile), ISO-Verschlußstopfen(Elektroinst.,Teile), Blindverschraubung (Elektroinst., Teile) |
| | |
| |