Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Spannungsversorgung 320mA REG 4TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7418988
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     20320REG
EAN/GTIN:
     4011377159037
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib spannungsversorgung
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung Versorgung von Geräten mit Gleichspannung Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX-Buslinien Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte Nennstrom beliebig auf Ausgänge aufteilbar Reset-Taste Kurzschlussfest Überspannungsfest Leerlaufsicher Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung Potentialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung Mit identischer KNX-Spannungsversorgung parallelschaltbar (bis der maximale Kurzschlussstrom erreicht ist) Nennspannung: AC 200 ... 240 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Verlustleistung (max. Belastung aller Ausgänge): max. 1,8 W Wirkungsgrad: ca. 84% Nennspannung: DC 240 ... 250 V KNX KNX Medium: TP 256 Ausgangsspannung Bus: DC 28 ... 31 V SELV Ausgangsstrom: 320 mA (alle Ausgänge) Kurzschlussstrom: max. 1 A Parallelbetrieb mit identischer Spannungsversorgung: ja Meldeausgang Schaltspannung AC: AC 12 ... 230 V ~ Schaltspannung DC: DC 2 ... 30 V Schaltstrom: 5 mA ... 2 A Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +75 °C Relative Feuchte: max. 93% (keine Betauung) Einbaubreite: 72 mm (4 TE) Montageart: REG, Anzahl der integrierten Drosseln: 1, Anzahl der versorgbaren Linien: 1, Max. Ausgangsstrom: 320 mA, Sekundärspannung: 30 V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Busspannung pufferbar: false, Breite in Teilungseinheiten: 4, Bussystem LON: false, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
20320REG
Weitere Suchbegriffe: EIB-Systemgerät, Netzteil, Spannungsversorgung, Instabus, Bussystem-Stromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 121,27*
€ 149,46*
€ 3,50*
ab € 122,80*
€ 150,03*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,34*
€ 150,04*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 126,86*
€ 154,80*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 156,99*
€ 191,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.