| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7375950 Herst.-Nr.: 216-547 EAN/GTIN: 4050821849223 |
| |
|
| | |
| Twin-Aderendhülse nur für Serie 811; HÜLSE FÜR 2x6mm²/AWG10; isoliert; Nennstrom 63 A; gelb Farbe: gelb, Hülsenlänge: 12 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Nennquerschnitt: 6 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: sonstige, mit Kennzeichnungsfahne: false, AWG-Größe: 10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 216-547 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 0,0509* | € 0,0836* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0692* | € 0,0999* | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0732* | € 0,1055* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,06666* | € 0,11026* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,0711* | € 0,117* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|