Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7298671 Herst.-Nr.: ENERGYMETER610-230 EAN/GTIN: 4050118552973 |
| |
|
| | |
| Ermöglicht das detaillierte Messen der von Produktionsanlagen. Breite: 96 mm, Höhe: 96 mm, Tiefe: 65 mm, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Amperemeter: true, Blindleistungsmesser: true, mit Drehzahlmesser: false, Frequenzmesser: true, Impulszähler: true, Voltmeter: true, Wirkleistungsmessgerät: true, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V, Frequenzmessbereich: -...- Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ENERGYMETER610-230 | Ident Code: | 2540850000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 403,82* | € 460,75* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 409,26* | € 465,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 424,32* | € 481,97* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,85* | € 600,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|