Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7298038 Herst.-Nr.: HDC-IP68-HP-24B-1M50 EAN/GTIN: 4050118466379 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Schraube, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -50...120 °C, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP68, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: sonstige, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC-IP68-HP-24B-1M50 | Ident Code: | 2451460000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,08* | € 56,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,93* | € 56,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,83* | € 57,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,70* | € 62,34* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,72* | € 68,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|