Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarregler auroMATIC VRS 570 Solarer Temperaturdifferenzregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7164546
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020203653
EAN/GTIN:
     4024074739112
Suchbegriffe:
Solar-Regelung
Solarheizungsregler
Solarregelung
Solarregler für Solarthermie
Solarregler auroMATIC 570 Produktvorteile: Solarregler, C1/C2 On/Off-Funktion (Ansteuerung Speicherladungsbetrieb und Fremdspitzenlastgerät), Grafische Solarertragsanzeige im Solarsystem, Intuitive Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse, Vollgrafisches TFT-Farbdisplay mit Backlight und Klartextanzeige, beleuchtet, Ansteuerung von HE PWM Solar und Heizungspumpen, Auswertung PWM Rücksignal zur Volumenstrommessung (Solarertrag) ohne Volumenstromsensor, Differenztemperaturregelung (Delta-T- Regelung) oder Festtemperaturregelung (Fest-T-Regelung) möglich Ausstattung: Wochenprogramm, Zeitprogramm für Speicherladekreis und Zirkulationskreis, Ferienprogramm, Thermische-Desinfektion (tägliche und wöchentliche Zeitsteuerung), Effiziente Nachladefunktion unter Berücksichtigung des vorrraussichtlich kommenden Solarertrags, Ligionellenschutzfunktion für bivalente -Solarspeicher (Sicherstellung einer Speichertemperatur 1 x täglich von 60 Grd.C), Betriebsarten für Speicherladung (Ein, Aus, Auto), Messwertanzeige für Ein- und Ausgänge, Möglichkeit der freien Programmierung der Ein-/ Ausgänge, Betriebsstundenzähler Breite: 115 mm, Höhe: 46 mm, Tiefe: 173 mm, Versorgungsspannung: 230 V, mit Zeitschaltuhr: true, mit Display: true, Geeignet für Wandmontage: true, Koppelbar: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Schutzart (IP): IP20, Kommunikationsbus: sonstige, Kommunikationsprotokoll: ohne, mit PC-Anschluss: false, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 1,74 W, Anzahl der Kessel: 1, DIN-Schienenmontage: false, Selbstständig arbeitend: true, Kesselregelung: false, Gruppenregelung: false, Anzahl der Mischgruppen: 0, Anzahl der Pumpengruppen: 0, Luftbehandlungsregelung: false, Anzahl der Wärmetauschergruppen: 0, Trinkwasserregulierung: true, Split-Unit-Regelung: false, Luftschleierregulierung: false, Schwimmbadregelung: false, Wärmepumpenregelung: false, Lufterhitzer: false, Luftkühler: false, Luftbefeuchter: false, Luftnachwärmer: false, Wechselventilregulierung Boiler: false, Ansteuerung Absauglüfter: ohne, Anzahl der Fußbodenheizkreise: 0, Absauglüfterregulierung: false, Anzahl der Absauglüfter: 0, Anschluss Kessel: 2-Draht, mit Außensensor: false, mit Zufuhrsensor: false, Programmuhr: Tag/Woche, mit Raumsensor: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0020203653
Ident Code:
0020203653
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 296,06*
€ 354,16*
6 Tage
2
€ 6,95*
ab € 311,50*
€ 371,76*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 312,13*
€ 372,35*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 343,79*
€ 411,19*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,35*
€ 443,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,95*
€ 442,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,20*
€ 428,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,77*
€ 411,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,13*
€ 371,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.