Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgruppe mit 3-Wege-Mischer R 3/4 Vor-/Rücklauf R p1, HE-Pumpe A EnE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7164525
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020191813
EAN/GTIN:
     4024074730157
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
Wegemischer
vaillant umwälzpumpe
Rohrgr. m. 3 Wegemischer R3/4 Vor-/Rücklauf Rp 1, HE-Pumpe A, (GEG) Hocheffizienz-Pumpe (max. Förderhöhe 6,2 m, max. Volumenstrom 3,3 m3/h), 2 Kugel-Absperrhähne mit integrierten Thermometern, davon 1 Kugelhahn mit Schwerkraftbremse, 3-Wege-Mischer mit Stellantrieb 230V, inkl. Wärmedämmung (GEG) verwendbar für aroTHERM perform VWL, aroTHERM plus mit uniTOWER plus, arTHERM plus VWL, aroTHERM Split mit Hydraulikstation, aroTHERM Split mit uniTOWER AS, atmoTEC exclusive, atmoTEC plus, auroCOMPACT, ecoCOMPACT exclusive, ecoTEC plus, ecoVIT, ecoVIT exclusiv, flexoCOMPACT exclusive, flexoTHERM exclusive, geoTHERM perform, icoVIT exclusiv, recoCOMPACT exclusive, versoTHERM plus Breite: 250 mm, Höhe: 355 mm, mit Wärmedämmung: true, mit Thermometer: true, mit Sicherheitsventil: false, mit Mischermotor: true, mit Dreiwegeventil: true, Kvs-Wert: 6,3, Geeignet für Heizung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0020191813
Ident Code:
0020191813
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 786,63*
€ 921,36*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 804,97*
€ 940,86*
7 Tage
87
€ 6,95*
ab € 822,66*
€ 963,86*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 842,97*
€ 980,45*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 891,61*
€ 1.034,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,81*
€ 1.231,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,29*
€ 1.210,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,84*
€ 1.155,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,43*
€ 1.116,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,61*
€ 1.061,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.