Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

recoVAIR VAR 360/4 E mit Enthalpie-Wärmetauscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7164219
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     RECOVAIRVAR360/4E
EAN/GTIN:
     4024074705582
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
vaillant wärmetauscher
zentrales Lüftungsgerät VAR 360/4 E mit Volumenstrom-Ventilatoren (wahlweise konstant oder variabel) für Zu- und Abluft und hochwertigem Enthalpie-Wärmetauscher zur Be- und Ent- lüftung von Wohnungen und Einfamilien- häusern Besondere Merkmale, Bessere Luftqualität durch Agua-Care plus, Serienmäßig integrierter Enthalpie- Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher mit Feuchterückgewinnung, Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor, Bedarfsabhängige Regelung des Luftvolumenstroms, Lüftungsgerät mit sehr hohem Wirkungsgrad, Integrierter modulierender Bypass, Hocheffiziente EC-Lüftermotoren, Passivhauszertifikat, Anschlussmöglichkeit für CO2 Sensoren, Kompatibel mit VR900 Ausstattung, Beleuchtetes intuitiv bedienbares Gerätebedienfeld, Volumenstromregelung der Zu- und Abluftventilatoren wahlweise konstant oder variabel (Automatikbetrieb), Hocheffizienter Enthalpie- Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, Austauschbare F7 Feinstaubfilter für Zuluft und G4 für Abluft mit besonders großer Oberfläche, Variable Anschlussstutzen für Luftkanäle mit 150 mm (in Geräteanschlüsse einsteckbar) und 180 mm (mit Muffe anschließen), Optionales Fernbediengerät mit 3 Stufen-Schalter plus Automatikbetrieb, Optional integrierbares Vorheizregister Luftvolumenstrom (Min-Max) 60-360 m3/h Förderdr. bei max. Vol.-Strom 200 Pa Leistungsaufnahme (Min-Max) 23-342 W Netzspannung 230 V/50 Hz Wirkungsgrad nach PHI 81% Luftanschlüsse 4x 210/180 mm Schallleistungspegel 55 dB(A) Filterklasse Zuluft (DIN EN 779 / ISO 16890) F7 / ISO ePM1 80% Filterklasse Abluft (DIN EN 779 / ISO 16890) G4 / ISO Coarse 65% Höhe/Breite/Tiefe 885/595/631 mm Gewicht 45,2 kg Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+ bis G) Nennstrom: 1,5 A, Breite: 595 mm, Höhe: 885 mm, Tiefe: 631 mm, Gewicht: 45,2 kg, Spannung: 230 V, Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft, mit Zeitschaltuhr: false, mit Wasserlufterhitzer: false, mit Zusatzheizung: false, mit Fernbedienung: false, Geeignet für eine Raumfläche bis: 290 m², mit Heizung: false, Einbindung Solar: false, Wärmerückgewinnung über: Kreuzgegenströmer, Wärmequelle: Abluft, Wärmebereitstellungsgrad: 88%, mit Warmwasserbereitung: false, Luftanschlussdurchmesser: 180 mm, Nennleistung: 41...342 W, Schutzart (IP): IP10, Geräuschemission: 54 dB(A), Luftdurchsatz: 60...360 m³/h, Luftmenge bei 100 Pa: 360 m³/h, mit Feuchtigkeitssensor: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RECOVAIRVAR360/4E
Ident Code:
0010016349
Weitere Suchbegriffe: platten wärmeübertrager, Abluftsystem, Raumluftsystem, Entlüftungssystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.702,31*
€ 3.988,05*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.958,52*
€ 4.244,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 4.115,05*
€ 4.427,46*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.244,03*
€ 5.050,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.203,65*
€ 5.002,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.043,63*
€ 4.811,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.971,66*
€ 4.726,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.958,52*
€ 4.710,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.