Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Raumheizautomat VGR 30 F/4 X Schornsteinanschluss cremeweiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7162793
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010007929
EAN/GTIN:
     4024074570944
Gas-Raumheizautom.VGR 30 F/4 XE für Schornsteinanschluss, cremeweiß/grau Ausstattung, Mehrgasgerät für Erd- und Flüssiggase, eingestellt für Erdgas H, Düsen für Erdgas LL beigelegt, Emaillierter Wärmeaustauscher, Gasarmatur mit thermoelektrischer Zündsicherung und Piezo-Zündeinrich- tung, eingebauter Abgassensor, Gasbrenner aus Edelstahl mit Wärme- leitstäben aus Keramik, Regelautomatik mit eingebautem Ther- mostat und modulierender Leistungs- Regelung, Schornsteinanschluss rückseitig Gasart Erdgas E Nennwärmeleistung 3,1 kW Nennwärmebelastung 3,7 kW Gasanschluss R 1/2" Abgasanschluss 60 mm Höhe/Breite/Tiefe 664/566/210 mm Gewicht 21 kg DVGW-Produkt-ID-Nr. CE-0085BL00530 Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie- Effizienzklasse D (Spektrum A++ bis G) Breite: 568 mm, Höhe: 788 mm, Tiefe: 277 mm, Energieeffizienzklasse: D, Werkstoffgüte: Stahlblech, Geschlossene Ausführung: true, Material Wärmetauscher: Stahl, Einstellbare Heizleistung: false, Eingebaute Zugunterbrechung: false, Eingebaute Pumpenschaltung: false, Kesselsystem: Flammrohr, Nennlast oberer Wert: 3,1 kW, Max. Gasvordruck: 25 mbar, Eingebaute Zirkulationspumpe: false, Eingebauter witterungsanhängiger Regler: false, Eingebautes Ausdehnungsgefäß: false, Eingebauter Füll-/Entleerungshahn: false, Eingebautes Überdruckventil: false, Anschluss Kraftstoff: Innengewinde, Rohraußendurchmesser Kraftstoff: 20,99 mm, Nenndurchmesser Kanal Luftzufuhr: 60 mm, Anschluss Rauchgasabfuhr: Einschubende, Min. Gasvordruck: 17 mbar, Geeignet für Erdgas: true, Elektronsiche Entzündung: false, Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr: 60 mm, Brennerregulierung hoch/niedrig: false, Brennerregulierung modulierend: false, Medium: sonstige, Eingebautes Manometer: false, Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich: true, Geeignet für Propan: false, Geeignet für Butan: false, Geeignet für Methan: false, Für Heizöl Klasse I: false, Für Heizöl Klasse II: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0010007929
Ident Code:
0010007929
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 897,67*
€ 1.006,00*
6 Tage
1
€ 6,95*
ab € 943,72*
€ 1.052,93*
€ 65,00*
ab € 1.077,19*
€ 1.197,16*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.138,12*
€ 1.260,13*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,13*
€ 1.499,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,19*
€ 1.469,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,44*
€ 1.416,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,84*
€ 1.384,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,12*
€ 1.354,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.