Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 806/5 -5 LL Brennwerttechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7162681
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VC806/5-5LL
EAN/GTIN:
     4024074662274
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
vaillant gas-heizkessel
gas-heizkessel
Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 806/5-5 LL Brennwerttechnik Produktvorteile, Modulationsbereich 20% bis 100%, Normnutzungsgrad 99% (Hs)/110% (Hi), Neuer Edelstahl-Thermoschicht- Wärmetauscher, Leistungsfähiger und robuster Gas- Luft-Verbund, Adaptive Teillastanpassung, Multi-Sensorik-System zur Selbstoptimierung, platzsparendes waagerechtes Anschlusszubehör incl. Hocheffizienz- Pumpe, Kaskadierung von bis zu 6 Geräten (bis zu 720 kW) möglich, Flexible Kaskadenformationen, auch über Eck, Kombinierbar mit Solarsystem, Perfekt als Spitzenlastheizgerät in KWK-Systemen, Betrieb mit Erdgas E, LL Ausstattung, Hocheffizienter Edelstahl ThermoSchicht-Wärmetauscher, Wasserdrucksensor, Schnellentlüfter, DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet, eBUS-Schnittstelle Leistung bei 50/30 Grd.C (Erdgas E/LL)16,5-82,3 kW 60/40 Grd.C (Erdgas E/LL)16,0-80,0 kW 80/60 Grd.C (Erdgas E/LL)14,9-74,4 kW Wirkungsgrad bei 30% gem. EN15502 107,7% Speicherladeleistung max. 74,7 kW Normnutzungsgrad 99% (Hs) / 110% (Hi) Vor-/Rücklaufanschluss G 1 1/4 Gasanschluss G 1 Luft-/Abgasanschluss 110/160 mm Höhe/Breite/Tiefe 960/480/602 mm CE PIN CE-0085CM0415 Gasgerätekategorie I2ELL, I3P Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie- Effizienzklasse A (Spektrum A+++ bis D) Breite: 480 mm, Höhe: 960 mm, Tiefe: 602 mm, Werkstoffgüte: Stahlblech, Anschluss Vorlauf: Außengewinde, Anschluss Rücklauf: Außengewinde, Geschlossene Ausführung: true, Energieeffizienz Warmwasser: 98%, Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax): 0,122 kW, Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4): 73,78 kW, Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4): 87,5%, Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb): 0,002 kW, Material Wärmetauscher: rostfreier Stahl, Eingebaute Pumpenschaltung: true, Nennlast unterer Wert: 14,9 kW, Nennlast oberer Wert: 82,3 kW, Min. Arbeitsdruck: 1 bar, Max. Gasvordruck: 25 mbar, Eingebauter witterungsanhängiger Regler: false, Eingebautes Ausdehnungsgefäß: false, Nennleistung 80-60 °C: 74,7 kW, Max. Zulauftemperatur (Arbeitstemperatur): 85 °C, Eingebauter Füll-/Entleerungshahn: false, Eingebautes Überdruckventil: true, Rohraußendurchmesser Zulauf: 41,91 mm, Rohraußendurchmesser Rücklauf: 41,91 mm, Anschluss Kraftstoff: sonstige, Rohraußendurchmesser Kraftstoff: 33,24 mm, Anschluss Luftzufuhr: Muffe, Nenndurchmesser Kanal Luftzufuhr: 160 mm, Anschluss Rauchgasabfuhr: Muffe, Kondensatanschluss: sonstige, Rohraußendurchmesser Kondensat: 19 mm, Min. Gasvordruck: 18 mbar, Geeignet für Erdgas: true, Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr: 110 mm, Brennerregulierung hoch/niedrig: false, Brennerregulierung modulierend: true, Eingebautes Manometer: true, Zündflamme: false, Zweiter Rücklaufanschluss: false, Kontrollsignal 0-10V: false, Kontrollsignal OpenTherm: false, Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich: true, Nennleistung 50-30 °C: 82,3 kW, Geeignet für Propan: false, Geeignet für Butan: false, Geeignet für Methan: false, Max. zulässiger Betriebsdruck: 6 bar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VC806/5-5LL
Ident Code:
0010010757
Weitere Suchbegriffe: heizkessel gas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.180,80*
€ 5.512,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.177,23*
€ 5.513,40*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.513,40*
€ 6.560,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.398,95*
€ 6.424,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.246,84*
€ 6.243,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.185,85*
€ 6.171,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.177,23*
€ 6.160,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.