Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Warmwasser-Geyser atmoMAG 144/1 I E-Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7099466
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     ATMOMAG144/1IE-GAS
EAN/GTIN:
     6922168207203
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
vaillant durchlauferhitzer elektron...
vaillant durchlauferhitzer
durchlauferhitzer
Warmwasser-Geyser MAG 144/1 I E Gas-Durchlaufwasserheizer für Kaminan- schluß, Batteriezündung Produktvorteile, Warmwasser-Geyser, Batteriezündung, OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40% und 100% der Nennwärme- leistung bedarfsabhängig wählbar), Temperaturwähler, Anspringwassermenge 2,3 l bzw. 3,2 l, Dezentrale und gruppenweise Versorgung, Direkt- oder Fernzapfung, Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar Ausstattung, Elektronische Zünd- und Überwachungseinrichtung, Strömungssicherung eingebaut, Wassermengenregler, Abgassensor serienmäßig, 2 Batterien (Monozellen 1,5 V, Typ LR20) Gasart Erdgas E Heizleistung 10,4-24,4 kW Warmwasserleistung 50K, max. 7,0 l/min Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2" Gasanschluss R 1/2" Abgasanschluss 130 mm Höhe/Breite/Tiefe 680/350/259 mm Gewicht 12,2 kg CE PIN CE-1008CS3137 Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Breite: 350 mm, Höhe: 680 mm, Tiefe: 259 mm, Energieeffizienzklasse: A, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2" Zoll (15), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2" Zoll (15), Nennlast unterer Wert: 8,3 kW, Nennlast oberer Wert: 23,1 kW, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 20,99 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 20995 mm, Geeignet für Erdgas: true, Rohraußendurchmesser Gas: 20,99 mm, Gasanschluss: Außengewinde, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Elektronsiche Entzündung: true, Verbrennungsluftzufuhr: offen, Giebelanschluss: true, Konzentrisch geschlossen: false, Getrennt geschlossen: false, mit Piezo-Zündung: false, Durchlauferhitzer vom Typ: Durchlauferhitzer, mit Rauchgasabfuhr: true, mit Rauchgasventilator: false, mit Zugunterbrechung: false, Durchmesser Abgas/Zuluft: 130 mm, Bedienung Trinkwasser: eingebaut, Vorrichtung für den Duschanschluss: false, Brennerregulierung modulierend: true, Geeignet für Propan: false, Geeignet für Butan: false, Nenndurchmesser Gasanschluss: 1/2" Zoll (15), Umbauset erforderlich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ATMOMAG144/1IE-GAS
Ident Code:
0010022564
Weitere Suchbegriffe: Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.109,71*
€ 1.287,06*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.107,75*
€ 1.288,06*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,06*
€ 1.532,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,51*
€ 1.511,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,60*
€ 1.434,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,83*
€ 1.384,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,75*
€ 1.318,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
0020234553
ab € 40,89*
Zubehör
Vaillant
305864
ab € 37,13*
Zubehör
Vaillant
0010041896
ab € 102,58*
Zubehör
Vaillant
0020213334
ab € 54,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.