Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse, EMV-Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7008450
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-EVO-B10-HLFS-EL-AL
EAN/GTIN:
     4046356932639
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
phoenix contact tüllengehäuse
Tüllengehäuse B10, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade/seitlich, Höhe: 64 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard Breite: 44 mm, UV-beständig: false, Höhe: 64 mm, Tiefe: 73 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: sonstige, Art der Verriegelung: Längsbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: unbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Schlagfestigkeit: IK08, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: Bajonett
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-EVO-B10-HLFS-EL-AL
Ident Code:
1411456
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,63*
€ 13,65*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,01*
€ 14,19*
€ 5,46*
ab € 10,03*
€ 14,22*
€ 3,90*
ab € 11,42*
€ 16,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,67*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411439
ab € 7,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1411440
ab € 10,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1411441
ab € 13,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1411442
ab € 5,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1411443
ab € 5,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1411444
ab € 7,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1411445
ab € 10,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1411446
ab € 8,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0830989
ab € 45,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1414635
ab € 67,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.