Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7008389 Herst.-Nr.: HC-EVO-D25-BWS-PLR-BK EAN/GTIN: 4046356929141 |
| |
|
| | |
| Anbaugehäuse D25, mit Längsbügel, Material: PA, Höhe: 26 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Standard, mit Flachdichtung Breite: 39 mm, UV-beständig: false, Höhe: 26 mm, Tiefe: 97 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Längsbügel, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Schlagfestigkeit: IK08, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Anbaugehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-EVO-D25-BWS-PLR-BK | Ident Code: | 1411344 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,34* | € 8,95* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,23* | € 8,96* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,61* | € 9,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,96* | € 9,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,64* | € 10,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|