Tüllengehäuse B24, mit Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M40, Höhe: 110,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR Breite: 59,2 mm, UV-beständig: false, Höhe: 110,5 mm, Tiefe: 192 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Schraube, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Schlagfestigkeit: IK09, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-HPR-B24-HHWH-1STM40-EM-BK | Ident Code: | 1411061 |
|