Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAVYCON Tüllengehäuse B16, Serie H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7008155
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-HPR-B16-HHWH-1TTM32-EM-BK
EAN/GTIN:
     4046356921602
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
emv gehäuse
Tüllengehäuse B16, mit Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M32, Höhe: 110,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR Breite: 59,2 mm, UV-beständig: false, Höhe: 110,5 mm, Tiefe: 166,2 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Schraube, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Schlagfestigkeit: IK09, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-HPR-B16-HHWH-1TTM32-EM-BK
Ident Code:
1411059
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,52*
€ 36,30*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,00*
€ 36,31*
€ 5,00*
ab € 28,87*
€ 37,34*
€ 3,90*
ab € 30,08*
€ 38,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,35*
€ 42,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647682
ab € 4,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1411127
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411136
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1646010
ab € 15,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1646162
ab € 13,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1646201
ab € 12,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1647637
ab € 2,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1645862
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.