Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-d Signal und Rettungszeichenleuc dKLK 23 LED/Ex d, Rot, 1 x M20 Ex-d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6971351
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG8714121R0101
EAN/GTIN:
     4250217403446
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte (sonstige)
Ex-d escape sign and safety luminaires (LED) for Zone 1/2"1dKLK 23 LED - Ex-d gland, red, 1 x M20 Ex-d cable gland Montageart: Aufbau, Schutzklasse: I, Einspeisung: zentral, Geeignet für Kennzeichnungsart: ohne, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG8714121R0101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 929,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,47*
€ 1.257,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,47*
€ 1.233,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,01*
€ 1.182,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,01*
€ 1.149,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,59*
€ 1.106,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.