Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-d Signal und Rettungszeichenleuc dKLK 23 LED/Ex d, Grün, 1 x M20 Ex-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6971350
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG8714221R0101
EAN/GTIN:
     4251510707682
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte (sonstige)
Ex-d escape sign and safety luminaires (LED) for Zone 1/2"1dKLK 23 LED - Ex-d gland, green, 1 x M20 Ex-d cable gland Montageart: Aufbau, Schutzklasse: I, Einspeisung: zentral, Geeignet für Kennzeichnungsart: ohne, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG8714221R0101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,21*
€ 1.262,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,13*
€ 1.238,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,15*
€ 1.186,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,03*
€ 1.151,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,49*
€ 1.104,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.