Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-d Signal und Rettungszeichenleuc dKLK 23 LED/eXLink, Rot, 1 x M20 eX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6971342
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG8714121R0001
EAN/GTIN:
     4250217403408
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte (sonstige)
Ex-d escape sign and safety luminaires (LED) for Zone 1/2"1dKLK 23 LED - eXLink, red, 1 x M20 metal eXlink Montageart: Aufbau, Schutzklasse: I, Einspeisung: zentral, Geeignet für Kennzeichnungsart: ohne, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG8714121R0001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,79*
€ 1.264,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,68*
€ 1.240,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,20*
€ 1.187,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,70*
€ 1.152,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,35*
€ 1.103,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.