Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-d Signal und Rettungszeichenleuc dKLK 23 LED/eXLink, Grün, 1 x M20 e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6971341
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG8714221R0001
EAN/GTIN:
     4250217403415
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte (sonstige)
Ex-d escape sign and safety luminaires (LED) for Zone 1/2"1dKLK 23 LED - eXLink, green, 1 x M20 metal eXlink Montageart: Aufbau, Schutzklasse: I, Einspeisung: zentral, Geeignet für Kennzeichnungsart: ohne, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG8714221R0001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,42*
€ 1.261,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,35*
€ 1.238,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,63*
€ 1.185,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,69*
€ 1.151,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,31*
€ 1.111,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.