Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6952533 Herst.-Nr.: LV429287 EAN/GTIN: 3606480021602 |
| |
|
| | |
| Es handelt sich um 2 Wechsler, die CE- und CD-Chassis-Positionsferninformationen für ComPact NSX100-630 und PowerPacT Multistandard H/J/L Leistungsschalter liefern. Der CE-Kontakt zeigt an, dass das Chassis mit dem Schutzschalter verbunden ist. Der CD-Kontakt zeigt an, dass das Chassis vom Leistungsschalter getrennt ist. Die Kontakte werden in den festen Teil des Chassis geklemmt. Bei diesen Hilfsgeräten handelt es sich um einen gemeinsamen Wechsler mit einem Schließer und einem Öffner. Der Nennstrom beträgt 6 A und die Mindestlast 100 mA bei 24V DC. Die Nutzungskategorien sind AC12/AC15/DC12/DC14. Das ComPact NSX und PowerPacT Multistantard-Chassis kann mit 1 CE und 1 CD-Wechsler ausgestattet werden. Es entspricht der Norm IEC 60947-5-1. Montageart: sonstige, Ausführung: integrierbar, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 4 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: mit Kabel vorkonfektioniert, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LV429287 | Ident Code: | LV429287 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,31* | € 49,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,79* | € 52,33* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,69* | € 54,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,54* | € 55,98* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,74* | € 68,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|