Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B24 HEAVYCON ADVANCE mit Gewinde 1xM32


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6930120
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-B24-TMB-100/O1STM32S-EUA
EAN/GTIN:
     4017918948238
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Tüllengehäuse B24, Bajonettverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M32, Höhe: 100 mm, Kabelverschraubung: ohne, erhöhte Umweltanforderungen Breite: 57 mm, UV-beständig: false, Höhe: 100 mm, Tiefe: 152 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Bajonett, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP65, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-B24-TMB-100/O1STM32S-EUA
Ident Code:
1604557
Weitere Suchbegriffe: HEAVYCON-Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse, Sonderstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 43,58*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,93*
€ 43,59*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,342*
€ 45,402*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,528*
€ 47,358*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 48,05*
€ 52,52*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 52,52*
€ 62,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,18*
€ 62,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 51,57*
€ 61,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 50,41*
€ 59,99
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 48,05*
€ 57,18
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 525,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647682
ab € 4,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1646201
ab € 12,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1646162
ab € 13,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1411127
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411136
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1646010
ab € 15,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1647637
ab € 2,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1645862
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.