Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B16 HEAVYCON ADVANCE mit Gewinde 1xM40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6930107
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-B16-TMB-100/O1STM40S-EUA
EAN/GTIN:
     4017918948177
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Kabelverschraubung
Tüllengehäuse B16, Bajonettverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M40, Höhe: 100 mm, Kabelverschraubung: ohne, erhöhte Umweltanforderungen Breite: 57 mm, UV-beständig: false, Höhe: 100 mm, Tiefe: 126 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Bajonett, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP65, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-B16-TMB-100/O1STM40S-EUA
Ident Code:
1604492
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse, Sonderstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 36,92*
€ 41,93*
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 37,76*
€ 42,36*
10
Frei Haus
ab € 39,686*
€ 44,156*
10
Frei Haus
ab € 41,306*
€ 46,076*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 46,08*
€ 51,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 510,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411128
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1411137
ab € 1,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1411167
ab € 9,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411192
ab € 13,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1607729
ab € 19,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1646175
ab € 23,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1647640
ab € 3,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1645875
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.