Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B10 HEAVYCON ADVANCE mit Gewinde 1xM25


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6930080
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-B10-TMB-100/O1STM25S-STA
EAN/GTIN:
     4017918948009
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Steckergehäuse
Tüllengehäuse B10, Bajonettverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M25, Höhe: 100 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard Breite: 57 mm, UV-beständig: false, Höhe: 100 mm, Tiefe: 105 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Bajonett, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP65, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-B10-TMB-100/O1STM25S-STA
Ident Code:
1604324
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact tüllengehäuse, steckergehäuse, Sonderstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 19,12*
€ 21,50*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,91*
€ 22,28*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,986*
€ 22,356*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,46*
€ 22,84*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 23,09*
€ 25,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,31*
€ 30,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 257,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647679
ab € 2,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1646007
ab € 10,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1411126
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1411134
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1411165
ab € 3,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1411190
ab € 6,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1415193
ab € 22,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1646191
ab € 7,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1647624
ab € 1,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1645859
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.