Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung für Industrieanwendungen, 600-690 V, 5 h, 1 Leitungseinführun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6913882
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5223405R0001
EAN/GTIN:
     4250217407185
Suchbegriffe:
Ex-Steckdose
Steckdose, explosionsgeschützt
Kupplung für Industrieanwendungen, 32 A, 4-pol., GHG 522 600-690 V, 5 h, 1 Leitungseinführung RAL-Nummer: 7035, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Schutzart (IP): IP66, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 5 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG5223405R0001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.