Ex-e Control Station GHG 413 84, light alloy die-casting (AISI), 1xM20 for Zone 1/2"1SIL; DDT; SGTE; SCT Anzahl der Befehlsstellen: 4, Farbe des Gehäuseoberteils: grau, Geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Anzahl der Leuchtmelder: 1, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 20...254 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 20...254 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...110 V, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Drucktaster: 1, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 1, Anzahl der Pilztaster: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG4138500R0003 |
|