| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-6912337 Herst.-Nr.: 915.174 EAN/GTIN: 4016514014385 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kaltgerätedose 16 A, 250 V, 70°C schwarz, Thermoplast, C19, mit Knickschutztülle zur Leitungsmontage Montageart: sonstige, Farbe: schwarz, Halogenfrei: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Gerätebreite: 97,5 mm, Gerätehöhe: 32 mm, Gerätetiefe: 25,6 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 915.174 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |