Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6912029 Herst.-Nr.: 910.275 EAN/GTIN: 4016514012183 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt - Stecker Schweiz CH 10A / 250V weiß Thermoplast - Ausführung mit Schutzkontakt und Zugentlastung. - für Leitungen bis 3G1,00mm² Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: weiß, Ausführung: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 910.275 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,65* | € 2,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,66* | € 2,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,68* | € 2,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 1,70* | € 2,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,75* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|