Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der EV Charge Control dient zum Lad en von Elektrofahrzeugen am 3-Phase


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6899085
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EM-CP-PP-ETH
EAN/GTIN:
     4046356681032
CHARX control advanced, AC-Ladesteuerung nach Typ 2. Standard. Betriebsart Stand-Alone oder Client. Schnittstelle: Ethernet (1x) Breite: 71,6 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 61 mm, Energieverbrauch: 1 W, mit Kommunikationsschnittstelle: false, Ladestrom: 80 A, Notentriegelung bei Stromausfall: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EM-CP-PP-ETH
Ident Code:
2902802
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 230,11*
€ 263,26*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,53*
€ 265,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 237,46*
€ 270,42*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 236,55*
€ 271,42*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 258,98*
€ 296,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,01*
€ 339,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,78*
€ 330,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1627355
ab € 127,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1622450
ab € 266,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1622451
ab € 389,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2908588
ab € 150,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1624092
ab € 137,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2903246
ab € 68,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.