Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6898931 Herst.-Nr.: UPS-CAP/24DC/20A/20KJ EAN/GTIN: 4046356599030 |
| |
|
| | |
| Wartungsfreier Energiespeicher auf Doppelschichtkondensatorbasis, 24 V DC, 20 KJ, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ Nennspannung: 24 V, Breite: 150 mm, Kapazität: 200 mAh, Kunststoffgehäuse: false, Länge: 176 mm, Geeignet für Ex-Bereich: false, Umgebungstemperatur: 60 °C, Höhe inkl. Pole: 130 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | UPS-CAP/24DC/20A/20KJ | Ident Code: | 2320380 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, phoenix contact din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 487,02* | € 526,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 512,87* | € 553,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 535,95* | € 577,26* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 558,85* | € 601,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 597,41* | € 640,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|